{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín. | 450 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, mín. | 7.360 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, mín., 1 | 7.360 min-1 | |
| Tensión nominal | 18 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 1 ud. | |
| Batería reemplazable | sí | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 5 Ah | |
| Par de giro, máx. | 60 Nm | |
| Número de revoluciones, máx. | 2.000 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx. | 32.000 min-1 | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 2.000 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx., 1 | 32.000 min-1 | |
| Denominación del fabricante | 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tamaño de tornillo máx. | M10 | |
| Con función de percusión | sí | |
| Frecuencia de impactos | 1 | |
| Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas | 1,5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas | 13 mm | |
| Diámetro máx., acero | 13 mm | |
| Diámetro máx., madera | 50 mm | |
| Tipo de producto | Taladro-atornillador de impacto | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Par de giro | 1 | |
| Par de giro máx. (materiales blandos) | 38 Nm | |
| Par de giro máx. (materiales duros) | 60 Nm | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Para material | Mampostería; acero; madera; piedra | |
| Versión portaherramientas | QuickIN; Con portabrocas | |
| Perforación/avellanado/escariado en | madera; acero | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Modo de construcción compacto; Con gancho para correa; Con luz LED | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 1,5 kg |
| Número de artículo | 71040762000 | |
| EAN / GTIN | 4014586900742 | |
| Número del fabricante | 71040762000 | |
| Número L | L00020 110439 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |