Dvourychlostní akumulátorová příklepová vrtačka, ASB 18 Q AS Set 5 Ah

Artiklové číslo: 71040762000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Otáčky, min. 450 min-1
Počet rázů min. 7 360 min-1
Počet rázů min., 1 7 360 min-1
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 5 Ah
Krouticí moment max. 60 Nm
Otáčky, max. 2 000 min-1
Počet rázů max. 32 000 min-1
Otáčky, max., 1 2 000 min-1
Počet rázů max., 1 32 000 min-1
Označení výrobce 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Velikost šroubů max. M10
S funkcí zdvihu ano
Počet rázů 1
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 50 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák s příklepem
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1
Krouticí moment max. (měkké materiály) 38 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 60 Nm
Otáčky 1
Vhodné pro materiál Zdivo; dřevo; kámen; ocel
Provedení upínače nástrojů QuickIN; S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Zvláštní znaky/vybavení Kompaktní konstrukce; S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 1,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71040762000
EAN / GTIN 4014586900742
Číslo výrobce 71040762000
L-číslo L00020 110439
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni a volitelným příklepovým mechanismem pro optimální vrtání do kovu, kamene a zdiva,Nejširší možnosti použití díky systému FEIN QuickIN.
  • Rychlejší práce v kovu a dřevě s jedním strojem,,Celokovové vrtací sklíčidlo QuickIN (12 Nm) s upínacími čelistmi s tvrdokovovými hroty a vysokou upínací silou,,Bezkartáčový motor FEIN PowerDrive s o 3 % vyšší účinností a dlouhou životností,,Mechanické nastavení krouticího momentu,,Kompaktní konstrukce,,Rozhraní AMPShare umožňuje téměř o 5 % více šroubových spojů (cca 1,5 m),,Rozhraní AMPShare umožňuje téměř o 5 % více šroubových spojů (cca 1,5 m).
  • 1 6 šroubových spojů Ø 5 x 4 mm ve dřevě) na jedno nabití akumulátoru při stejné kvalitě FEIN.
  • (GBA 18 V 5 Ah),Ergonomická a flexibilní manipulace díky bočním držákům bitů a řemenu,Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu.
  • Vhodné také pro 18 V akumulátorové nářadí Bosch Professional,Kompatibilní s 18 V akumulátory Bosch Professional od 28 a akumulátory AMPShare,Maximální pracovní pokrok s 18 V akumulátory AMPShare ProCORE.: Technologie COOLPACK 2. zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru.
  • Nejmodernější technologie článků a inteligentní správce akumulátoru pro výkon vyšší o více než 87 % než u běžných akumulátorů.
  • Elektronická ochrana článků ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím,Ideální výbava pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • akumulátorový článekakumulátorový článek kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Motor: bezkartáčový
  • Převodovka: 2-stupňový
  • Rozhraní příslušenství: QuickIN
  • Volnoběžné otáčky: 450 / 2 000 min¹
  • Počet rázů: 7 360 / 32 000 min¹
  • Max. točivý moment (tvrdý/měkký): 60 / 38 Nm
  • Stupně krouticího momentu: 22 + 1
  • sklíčidlosklíčidlo rozpětí: 1,5 - 13 mm
  • Šrouby: 8 x 300 mm
  • Vrtání Ø ocel: 13 mm
  • Dřevo Ø vrtáku: 50 mm
  • Vrták Ø kámen: 13 mm
  • Závitové vrtání: M 10
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,50 kg