Szczypce płasko-okrągłe, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 710401 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
134 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Szczypce płaskie
Materiał specjalna stal narzędziowa
Położenie szczęk proste
Długość całkowita L 140 mm
Długość szczęk 28 mm
Szerokość szczęk 15,5 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Ze sprężyną rozwierającą nie
Kształt szczęk wersja płaska
Wykonanie szczęk szorstkie; Ząbkowane
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Niebieskie; Czerwony
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5745
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 710401 140
EAN / GTIN 4003773042464
Numer producenta 20 05 140
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Krótkie, grube szczęki (płaskie). Szczęki wewnątrz szorstkie.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.