Ploché kleště, chromované, s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 710401 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Ploché kleště
Materiál speciální nástrojová ocel
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Celková délka L 140 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 28 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 15,5 mm
Povrch chromované
S otevírací pružinou ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Provedení čelistí/svěrné čelisti zdrsněno; Ozubené
Typ kloubu Protažený kloub
Barva Modrá; červená
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5745
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 710401 140
EAN / GTIN 4003773042464
Číslo výrobce 20 05 140
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

S krátkými, silnými čelistmi (ploché). Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.