• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza a becchi piatti diritti, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 710401 140
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Lunghezza griffe 28 mm
Forma delle ganasce piatto
Norma DIN ISO 5745
Esecuzione ganasce zigrinatura all’interno
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio
Superficie pinza cromato
Tipo di prodotto Pinza a becchi piatti diritti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 710401 140
EAN / GTIN 4003773042464
Codice del produttore 20 05 140
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce corte e robuste (piatte). Becchi zigrinati all’interno.
Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.