Pince à becs plats chromée avec gaine, Longueur totale: 140mm

Réf.: 710401 140
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince pince à becs plats
Matériau acier à outils spécial
Position mors/mâchoire droit
Longueur totale L 140 mm
Longueur mors/mâchoire 28 mm
Surface avec chromage
Avec ressort d’ouverture non
Forme mors/mâchoire forme plate
Exécution des mors/mâchoires type rugueux
Type d’articulation charnière entrepassée
Couleur bleu; Rouge
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5745
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 710401 140
EAN / GTIN 4003773042464
Réf. fabricant 20 05 140
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Avec courtes mâchoires puissantes (plates). Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.