Alicates planos cromados con cubiertas en los mangos, Longitud total: 140mm

Número de artículo: 710401 140
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates planos
Material acero especial para herramientas
Posición mordazas / boca recta
Longitud total L 140 mm
Longitud mordazas / boca 28 mm
Anchura de mordazas/boca 15,5 mm
Superficie cromado/a
con muelle de abertura no
Forma mordazas / boca forma plana
Versión mordaza/boca textura rugosa; Con dentado
Tipo de articulación Articulación empotrada
Color azul; rojo
Modelo 2 K
Material, mango plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 5745
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 710401 140
EAN / GTIN 4003773042464
Número del fabricante 20 05 140
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas cortas resistentes (planas). Mordazas con interior estriado.
Pinzas cromadas, mangos con fundas multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.