{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce płaskie | |
| Materiał | specjalna stal narzędziowa | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość całkowita L | 160 mm | |
| Długość szczęk | 30 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Ze sprężyną rozwierającą | nie | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Wykonanie szczęk | szorstkie | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Kolor | Niebieskie; Czerwony | |
| Wersja | 2K | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 710401 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773042457 | |
| Numer producenta | 20 05 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |