Flachzange verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm

Artikel-Nr.: 710401 140
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ Zange Flachzange
Material Spezial-Werkzeugstahl
Stellung Backen/Maul gerade
Länge gesamt L 140 mm
Länge Backen/ Maul 28 mm
Breite Backen/ Maul 15,5 mm
Oberfläche verchromt
mit Öffnungsfeder nein
Form Backen/ Maul flach
Ausführung Backen/ Maul geraut; gezahnt
Art Gelenk durchgestecktes Gelenk
Farbe blau; rot
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Flach- / Rundzange
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN ISO 5745
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 710401 140
EAN / GTIN 4003773042464
Herstellernummer 20 05 140
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit kurzen, kräftigen Backen (flach). Backen innen geraut.
Zange verchromt, Griffe Mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.