Gąbka ścierna 3M™ HI-FL, A/O fine, brązowa, 120 mm x 98 mm x 13 mm, dwustronna

Nr art.: 7100307700
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
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
Seria Hi-Flex
Oznaczenie producenta 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL
Opakowanie luzem
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 98 mm
Długość materiału ściernego 120 mm
Jednostka napędowa Inne
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Materiał ścierny Tlenek aluminium-cząstki mineralne (A)
Powierzchnia szlifowania dwustronne
Właściwości Z odsadzeniem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100307700
EAN / GTIN 04064035123406
Numer producenta 7100307700
Numer L L01130 112928
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wybierz elastyczną i wytrzymałą gąbkę 3M™ Hi-Flex. Nasze gąbki są pokryte powłoką z dwóch stron i dostępne w wielu różnych rodzajach. Można je prać i używać ponownie.

Zaleta:

  • Pokryte powłoką na dwóch powierzchniach
  • Wytrzymały i elastyczny
  • Można prać i używać ponownie
  • Można prać i używać ponownie

Zalecenie:

  • Do ręcznego szlifowania