{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 98 mm | |
| Długość materiału ściernego | 120 mm | |
| Jednostka napędowa | Inne | |
| stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Tworzywo piankowe | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Gąbki szlifierskie | |
| Powierzchnia szlifowania | dwustronne | |
| Właściwości | Z odsadzeniem |
| Numer artykułu | 7100309563 | |
| EAN / GTIN | 04064035123314 | |
| Numer producenta | 7100309563 | |
| Numer L | L01130 111326 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |