3M™ Burete de șlefuit HI-FL, A/O fin, maro, 120 mm x 98 mm x 13 mm, 2 fețe

Cod articol.: 7100307700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 100 Pieces
  • Pași de comandă: 100 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Hi-Flex
Denumirea producătorului 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL
Ambalaj neambalate individual
Cuprins 1 buc.
Material abraziv lățime 98 mm
Material abraziv lungime 120 mm
Maşină acţionată Altele
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Material spongios
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Burete de şlefuit
Materiale abrazive Particule minerale de oxid de aluminiu (A)
Suprafaţă de şlefuit cu două tăişuri
Caracteristici Resetabil

Identificare și clasificare

Cod articol 7100307700
EAN / GTIN 04064035123406
Număr producător 7100307700
L-Număr L01130 112928
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Obțineți un burete flexibil și durabil cu buretele 3M™ Hi-Flex. Bureții noștri sunt acoperiți pe două suprafețe și sunt disponibili într-o varietate de soiuri. Acestea pot fi spălate și reutilizate.

Avantaj:

  • Acoperite pe două suprafețe
  • Durabil și flexibil
  • Poate fi spălat și reutilizat
  • Poate fi spălat și reutilizat

Recomandare:

  • Pentru șlefuirea manuală