{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Hi-Flex | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL | |
| Verpackung | lose | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifmittel Breite | 98 mm | |
| Schleifmittel Länge | 120 mm | |
| Antriebsmaschine | Sonstige | |
| Feinheitsgrad | fein | |
| Schleifmittelunterlage | Schaumstoff | |
| Farbe | braun | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifschwamm | |
| Schleifmittel | Aluminiumoxid Mineralpartikel (A) | |
| Schleiffläche | doppelseitig | |
| Eigenschaften | zurücksetzbar |
| Artikelnummer | 7100307700 | |
| EAN / GTIN | 04064035123406 | |
| Herstellernummer | 7100307700 | |
| L-Nummer | L01130 112928 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |