Eponge abrasive souple 3M™, A/O Fine, Brown, 120 mm x 98 mm x 13 mm, 2-Sided

Réf.: 7100307700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Pieces
  • Etapes de la commande : 100 Pieces
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Hi-Flex
Référence fabricant 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL
Emballage En vrac
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 98 mm
Longueur abrasif 120 mm
Machine motrice autre
Degré de finesse type fin
Support Mousse
Couleur marron
Unité contenance pièce
Type de produit Eponge à poncer
Abrasif particules minérales d’oxyde d’aluminium (A)
Surface de ponçage deux côtés
Caractéristiques réversibilité

Identification et classification

Référence article 7100307700
EAN / GTIN 04064035123406
Réf. fabricant 7100307700
Article hors catalogue L01130 112928
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Une éponge durable et souple avec l'éponge 3M™ Hi-Flex. Nos éponges sont double face et existent en plusieurs grains. Elles peuvent être lavées et réutilisées.

Avantage(s):

  • Revêtement sur les deux faces
  • Durable et souple
  • Peut être lavée et réutilisée

Recommandation(s):

  • Pour le ponçage manuel