Gąbka ścierna 3M™ HI-FL, A/O Medium, brązowa, 120 mm x 98 mm x 13 mm, dwustronna

Nr art.: 7100309357
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Szerokość materiału ściernego 98 mm
Długość materiału ściernego 120 mm
Jednostka napędowa Inne
Stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
Oznaczenie producenta 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL
Opakowanie luzem
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Powierzchnia szlifowania dwustronne
Właściwości Z odsadzeniem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100309357
EAN / GTIN 04064035123383
Numer producenta 7100309357
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wybierz elastyczną i wytrzymałą gąbkę 3M™ Hi-Flex. Nasze gąbki są pokryte powłoką z dwóch stron i dostępne w wielu różnych rodzajach. Można je prać i używać ponownie.

Zaleta:

  • Pokryte powłoką na dwóch powierzchniach
  • Wytrzymały i elastyczny
  • Można prać i używać ponownie
  • Można prać i używać ponownie

Zalecenie:

  • Do ręcznego szlifowania