3M™ Esponja de lijado HI-FL, A/O fina, marrón, 120 mm x 98 mm x 13 mm, 2 caras

Número de artículo: 7100307700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 unidades
  • Pasos del pedido: 100 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Hi-Flex
Denominación del fabricante 3M™ Hi-Flex Schwamm; 3M™ Schleifschwamm HI-FL
Embalaje sueltos
Contenido 1 ud.
Anchura del abrasivo 98 mm
Longitud del abrasivo 120 mm
Máquina de accionamiento Otros
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Espuma
Color marrón
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Esponja abrasiva
Abrasivos Partículas minerales de óxido de aluminio (A)
Superficie de rectificado de dos lados
Características Reajustable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100307700
EAN / GTIN 04064035123406
Número del fabricante 7100307700
Número L L01130 112928
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga una esponja flexible y duradera con la esponja 3M™ Hi-Flex. Nuestras esponjas están recubiertas a ambos lados y están disponibles en una amplia gama de granos. Pueden lavarse y reutilizarse.

Ventaja:

  • Recubiertas a ambos lados
  • Duraderas y flexibles
  • Pueden lavarse y reutilizarse

Recomendación:

  • Para el lijado a mano