System pistoletów lakierniczych 3M™ HVLP o wysokiej wydajności z technologią PPS™ 2.0, 26778

Nr art.: 7100283790
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
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
Seria PPS™ 2.0
Oznaczenie producenta 26778; 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System HVLP mit PPS™ 2.0
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Wersja zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100283790
EAN / GTIN 00068060533531
Numer producenta 7100283790
Numer L L01130 110571
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaprojektowany z myślą o najnowocześniejszych profesjonalnych lakiernikach, pistolet lakierniczy 3M™ o wysokiej wydajności jest jednym z pierwszych pistoletów lakierniczych, jakie kiedykolwiek opracowano specjalnie z myślą o oszczędności czasu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności. Po dziesięciu latach badań i rozwoju firma 3M, we współpracy z lakiernikami samochodowymi z całego świata, na nowo definiuje standardy w dziedzinie technologii pistoletów lakierniczych. Ten pistolet lakierniczy zapewnia precyzyjną pracę, lekką i wytrzymałą konstrukcję oraz innowacyjny system dysz, dzięki czemu czyszczenie i wymiana są szybsze niż kiedykolwiek wcześniej. To różnica, którą zobaczysz i poczujesz – zarówno w dłoni, jak i w jakości oraz wydajności Twoich prac lakierniczych. Wszystko po to, by skrócić czas trwania cyklu, dzięki czemu będziesz miała więcej czasu na to, co kochasz: lakierować. Precyzyjna wydajność: Dzięki wysokiej wydajności natrysku, szerokiemu, regulowanemu strumieniowi farby oraz prostemu sterowaniu za pomocą dźwigni oferuje wszystko, czego oczekujesz od najlepszego pistoletu do lakierowania metalu – tylko w inteligentnej wersji. Nasz system wymiennych dysz, zgłoszony do opatentowania, jest dostępny w sześciu rozmiarach od 0,9 do 2,0 (HVLP), co pozwala na nakładanie szerokiej gamy wysokowydajnych powłok samochodowych, w tym farb jednolitych, perłowych lub metalicznych, lakierów bezbarwnych, uszczelniaczy i środków adhezyjnych. A pierścień zabezpieczający mocuje dyszę do korpusu pistoletu lakierniczego, dzięki czemu masz pewność, że pozostanie ona na swoim miejscu i zapewni równomierne lakierowanie. Skrócenie czasu cyklu: Najlepsze cechy pod względem formy i funkcjonalności łączą się z niezrównaną wydajnością i lepszym wykorzystaniem czasu. Przetestowany przez niezależne podmioty i sprawdzony w warsztatach lakierniczych, pistolet lakierniczy 3M™ o wysokiej wydajności to inteligentniejsze rozwiązanie do nakładania lakieru. Szybsze czyszczenie. Dzięki zintegrowanemu systemowi, który obejmuje wymienne dysze z szybką wymianą oraz kubki 3M™ PPS™ 2.0, lakiery nigdy nie przepływają przez całą obudowę pistoletu lakierniczego. Co to znaczy: Koniec z zacinaniem się lakieru wewnątrz, koniec z rozkładaniem pistoletu lakierniczego na części lub moczeniem go w rozpuszczalniku, koniec z zanieczyszczeniami krzyżowymi, które utrudniają pracę. Lekki i wytrzymały: Jeśli cały dzień spędzasz na pracach lakierniczych, pistolet lakierniczy powinien sprawiać wrażenie naturalnej przedłużki Twojej ręki, a nie jak kotwica, która Cię ciągnie w dół. Dzięki zastosowaniu w obudowie pistoletu lakierniczego materiału kompozytowego odpornego na uderzenia i wzmocnionego stalą nierdzewną udało nam się zmniejszyć jego wagę nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi metalowymi pistoletami lakierniczymi, nie rezygnując przy tym z trwałości. Ergonomiczna konstrukcja: Od obudowy po spust – pistolet lakierniczy 3M™ o wysokiej wydajności został zoptymalizowany przez specjalistów od analizy ruchu, aby zapewnić większy komfort trzymania, a wszystko to przy zachowaniu optymalnej wydajności lakierowania.

Zaleta:

  • Precyzyjne lakierowanie charakteryzujące się wysoką wydajnością nakładania i szerokim, regulowanym strumieniem farby
  • Szybsze czyszczenie i szybsza wymiana, co może pomóc w skróceniu czasu trwania cyklu
  • Szybko wymienne głowice dysz można zamontować bezpośrednio w systemie lakierniczym 3M™ PPS™ 2.0
  • Nakładanie szerokiej gamy powłok samochodowych
  • Lekka, odporna na uderzenia obudowa pistoletu lakierniczego
  • Intuicyjna, ergonomiczna konstrukcja zapewniająca większy komfort