Descriere:
Conceput pentru pictorul profesionist modern, pistolul de vopsit 3M™ de înaltă performanță este unul dintre primele pistoale de vopsit dezvoltate special pentru a vă economisi timp, oferind în același timp performanțe ridicate. După un deceniu de cercetare și dezvoltare, 3M rescrie regulile tehnologiei pistoalelor de vopsit în colaborare cu vopsitorii de caroserii auto din întreaga lume. Pistolul oferă performanțe de precizie, un design ușor și durabil și un sistem inovator de duze care face curățarea și schimbarea mai rapide ca niciodată. Este o diferență pe care o veți vedea și o veți simți; atât în mână, cât și în calitatea și eficiența lucrărilor dvs. de vopsire. Totul pentru a vă îmbunătăți timpii de ciclu, astfel încât să aveți mai mult timp să faceți ceea ce vă place: să pictați. Performanță de precizie: Cu o eficiență ridicată de aplicare, un model de pulverizare mare și reglabil și o operare ușoară cu maneta, este tot ceea ce v-ați aștepta de la cel mai bun pistol de pulverizare pentru metal; doar că mai inteligent. Sistemul nostru de duze interschimbabile în curs de brevetare este disponibil în șase dimensiuni, de la 0,9 la 2,0 (HVLP), pentru a manevra o gamă largă de acoperiri auto de înaltă performanță, inclusiv culori uniforme, vopsele perlate sau metalice, straturi transparente, etanșanți și promotori de aderență. Iar inelul de blocare fixează duza pe corpul pistolului de pulverizare, astfel încât să puteți fi siguri că va rămâne blocată în poziție și că va vopsi puternic. Timpuri de ciclu îmbunătățite: Cea mai bună formă și funcție întâlnește o productivitate de neegalat și o utilizare mai eficientă a timpului dumneavoastră. Testat de terți și dovedit de refinisori, pistolul de vopsit 3M™ de înaltă performanță este modul mai inteligent de aplicare. Curățare mai rapidă. Cu un sistem integrat care include duze interschimbabile cu schimbare rapidă și cupe 3M™ PPS™ 2.0, vopseaua nu călătorește niciodată prin întregul corp al pistolului. Ceea ce înseamnă că nu se mai lipește vopseaua în interior, nu mai dezasamblați sau înmuiați pistolul de pulverizare în solvent, nu mai există contaminare încrucișată care să vă afecteze munca. Ușor și durabil: Când vă petreceți toată ziua pictând, un pistol de pulverizare ar trebui să se simtă ca o extensie naturală a mâinii dumneavoastră; nu ca o ancoră care vă trage în jos. Realizând corpul pistolului de pulverizare dintr-un material compozit rezistent la impact, armat cu oțel inoxidabil, i-am redus greutatea cu până la 50 % față de pistoalele de pulverizare tradiționale din metal, fără a compromite durabilitatea. Design ergonomic: De la corp până la trăgaci, pistolul de vopsit 3M™ de înaltă performanță a fost optimizat de cercetători în domeniul mișcării pentru a îmbunătăți confortul în mână, oferind în același timp performanțe optime de vopsire.
Avantaj:
- Performanță de vopsire de precizie cu eficiență ridicată a aplicării și model de pulverizare mare, reglabil
- Curățare și comutare mai rapide, ceea ce vă poate ajuta să vă îmbunătățiți timpii ciclului
- Capetele de ajutaj cu schimbare rapidă pot fi atașate direct la sistemul de procesare a vopselei 3M™ PPS™ 2,0
- Aplicați o gamă largă de acoperiri auto
- Carcasă ușoară, rezistentă la impact a pistolului de pulverizare
- Design intuitiv, ergonomic pentru confort sporit