3M™ Kit pistola de pulverización de alto rendimiento HVLP con PPS™ 2.0, 26778

Número de artículo: 7100283790
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie PPS™ 2.0
Denominación del fabricante 26778; 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System HVLP mit PPS™ 2.0
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Modelo juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100283790
EAN / GTIN 00068060533531
Número del fabricante 7100283790
Número L L01130 110571
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Diseñada para el pintor profesional, la pistola de alto rendimiento 3M™ es una de las primeras pistolas diseñadas específicamente para ahorrarle tiempo y proporcionarle un rendimiento de primera. Tras una década de investigación y desarrollo, colaborando con pintores de carrocerías de todo el mundo, 3M ha reescrito las reglas de la tecnología de las pistolas pulverizadoras. Su rendimiento preciso, su diseño ligero y duradero y su innovador sistema de boquillas hacen que la limpieza y los cambios sean más rápidos que nunca. Es una diferencia que verá y sentirá; tanto en su mano como en la calidad y la eficiencia de sus trabajos de pintura. Todo para mejorar los tiempos de sus ciclos, para que pueda trabajar en lo que más le apasiona: pintar. Rendimiento preciso: Con una elevada eficiencia de transferencia, un patrón de abanico grande y ajustable y un gatillo suave, es todo lo que puede esperarse de la mejor pistola metálica; solo que más inteligente. Nuestro sistema de boquillas reemplazables pendiente de patente viene en tamaños, de 0,9 a 2,0 (HVLP) para pulverizar una gran variedad de recubrimientos de automoción de alto rendimiento, que incluyen colores sólidos, nacarados, metálicos, barnices, selladores e imprimaciones. Y el anillo de seguridad de giro rápido sujeta la boquilla al cuerpo de la pistola, por lo que puede tener la seguridad de que se mantendrá en su lugar y pulverizará con fuerza. Tiempos de ciclo mejorados: Lo mejor en formato y funcionamiento combinado con una productividad inigualable y un uso más eficiente del tiempo. Probada por laboratorios externos y aprobada por pintores profesionales, la pistola de alto rendimiento 3M™ es la forma más inteligente de pulverizar. Limpieza más rápida: Con un sistema integrado que incluye boquillas reemplazables de cambio rápido y el preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0, la pintura nunca pasa a través del cuerpo de la pistola. Lo que significa: que la pintura no penetra en los componentes internos, no es necesario desmontar la pistola ni empaparla en disolvente, olvídese de la contaminación cruzada que pone en peligro su trabajo. Ligera y duradera: Cuando pasa todo el día pintando, la pistola debe sentirse como una extensión natural de su mano; no un ancla que lo arrastra hacia abajo. Al fabricar el cuerpo de la pistola con un material compuesto reforzado con acero inoxidable resistente a los impactos, hemos reducido su peso un 50 % en comparación con las pistolas metálicas tradicionales sin poner en entredicho su durabilidad. Diseño ergonómico: Desde el cuerpo hasta el gatillo, la pistola de alto rendimiento 3M™ ha sido optimizada por kinesiólogos para adaptarla a la mano con comodidad, al tiempo que ofrece el mejor rendimiento de pulverización del mercado.

Ventaja:

  • Pulverización precisa con una elevada eficiencia de transferencia y un patrón de abanico grande y ajustable
  • Limpieza y cambios más rápidos que ayudan a mejorar los tiempos de ciclo
  • Las boquillas reemplazables de cambio rápido se conectan directamente al sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0
  • Pulveriza una amplia gama de recubrimientos de automoción
  • Cuerpo de la pistola ligero y resistente a los impactos
  • Diseño ergonómico e intuitivo para una mayor comodidad de uso