Zestaw 3M™ PPS™ seria 2.0, standardowy, 650 ml, 125 μm, 26026

Nr art.: 7100298479
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
Seria PPS™ 2.0
Oznaczenie producenta 3M™ PPS™ Serie 2.0 Set
Opakowanie karton
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Szerokość łącznie 125 mm
Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy
Możliwość użycia do środek czyszczący
Właściwości Funkcja rozpylacza 360°; ze skalą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100298479
EAN / GTIN 04054596313293
Numer producenta 7100298479
Numer L L01130 110881
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestawy 3M™ PPS™ 2.0 zawierają 50 jednorazowych nakładek z filtrami o grubości 200 µm lub 125 µm, 50 kubków wewnętrznych, 1 kubek zewnętrzny wielokrotnego użytku oraz 32 nakrętki. Idealnie nadają się do mieszania/odmierzania, filtrowania i rozpylania w dowolnym kierunku (obrót dyszy o 360°) oraz do tymczasowego uszczelniania i zabezpieczania lakierów. Dostępne są następujące rozmiary pokrywek i kubków: Zestaw 3M™ PPS™ 2.0 z pokrywkami i wkładami w rozmiarze mini do stosowania z kubkami o pojemności 200 ml z serii 3M™ PPS™ 2.0 – doskonały do punktowych poprawek i napraw lakieru na jednej blachie Zestaw 3M™ PPS™ 2.0 z pokrywkami i wkładami w rozmiarze midi do stosowania z kubkami o pojemności 400 ml z serii 3M™ PPS™ 2.0 – doskonały do napraw lakierniczych na 2 blachach Zestaw 3M™ PPS™ 2.0 z pokrywkami i wkładami w rozmiarze standardowym do stosowania z kubkami 650 ml z serii 3M™ PPS™ 2.0 – doskonały do napraw lakierniczych na 3 elementach karoserii Zestaw 3M™ PPS™ 2.0 z pokrywkami i wkładami w rozmiarze Large do stosowania z kubkami o pojemności 850 ml z serii 3M™ PPS™ 2.0 – idealny do retuszu i napraw lakierniczych na 4 elementach karoserii

Zaleta:

  • Najbardziej higieniczny system kubków jednorazowych firmy 3M: Seria 3M™ PPS™ 2.0 to kompletne rozwiązanie w postaci jednorazowych kubków z rozpylaczem, służące do mieszania/wymiarowania, filtrowania i natryskiwania
  • Rozmiar kubka do wszystkich napraw: dostępne w czterech rozmiarach: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) i Large (850 ml)
  • Zintegrowane mankiety blokujące na pokrywach zapobiegają gromadzeniu się farby i ewentualnym zanieczyszczeniom
  • Kubki wielokrotnego użytku z twardego plastiku z przezroczystymi okienkami ułatwiają ponowne napełnianie, umożliwiając przytrzymanie woreczka podczas zdejmowania pokrywki
  • W każdym zestawie pokrywek i woreczków znajduje się nowy kubek
  • Ten produkt można stosować wyłącznie z artykułami z serii 3M™ PPS™ 2.0.