3M™ Vysoce výkonný stříkací systém HVLP s PPS™ 2.0, 26778

Artiklové číslo: 7100283790
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada PPS™ 2.0
Označení výrobce 26778; 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System HVLP mit PPS™ 2.0
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Provedení sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100283790
EAN / GTIN 00068060533531
Číslo výrobce 7100283790
L-číslo L01130 110571
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná lakovací pistole 3M™, navržená pro moderní profesionální lakýrníky, je jednou z prvních lakovacích pistolí vyvinutých speciálně pro úsporu času při současném dosažení vysokého výkonu. Po deseti letech výzkumu a vývoje společnost 3M ve spolupráci s autolakýrníky z celého světa přepisuje pravidla technologie lakovacích pistolí. Stříkací pistole nabízí precizní výkon, lehkou odolnou konstrukci a inovativní systém trysek, díky kterému je čištění a výměna rychlejší než kdykoli předtím. Je to rozdíl, který uvidíte a pocítíte; jak v rukou, tak v kvalitě a efektivitě vašich lakovacích prací. To vše pro zlepšení doby cyklu, abyste měli více času na to, co vás baví: na malování. Precizní výkon: Díky vysoké účinnosti nanášení, velkému, nastavitelnému vzorníku stříkání a snadnému ovládání pákou je to vše, co očekáváte od své nejlepší stříkací pistole na kov; jen chytřejší. Náš patentovaný systém vyměnitelných trysek se dodává v šesti velikostech od 0,9 do 2,0 (HVLP), aby zvládl širokou škálu vysoce výkonných automobilových nátěrů, včetně jednotných barev, perleťových nebo metalických barev, bezbarvých nátěrů, těsnicích materiálů a prostředků na podporu přilnavosti. Pojistný kroužek zajišťuje trysku na těle stříkací pistole, takže si můžete být jisti, že zůstane zajištěna na svém místě a barva bude silná. Zlepšená doba cyklu: Nejlepší tvar a funkce se snoubí s bezkonkurenční produktivitou a efektivnějším využitím vašeho času. Vysoce výkonná lakovací pistole 3M™, testovaná třetími stranami a prověřená lakýrníky, představuje chytřejší způsob nanášení. Rychlejší čištění. Díky integrovanému systému, který zahrnuje vyměnitelné rychlovýměnné trysky a kelímky 3M™ PPS™ 2.0, barva nikdy neprojde celým tělem stříkací pistole. Což znamená, že už žádná barva neulpívá uvnitř, žádné rozebírání nebo namáčení stříkací pistole do rozpouštědla, žádná křížová kontaminace, která by ovlivnila vaši práci. Lehká a odolná: Když trávíte celý den malováním, měla by vám stříkací pistole připadat jako přirozené prodloužení ruky; ne jako kotva, která vás táhne dolů. Tím, že jsme tělo stříkací pistole vyrobili z nárazuvzdorného kompozitního materiálu vyztuženého nerezovou ocelí, jsme snížili její hmotnost až o 50 % v porovnání s tradičními kovovými stříkacími pistolemi, aniž bychom tím snížili její odolnost. Ergonomický design: Od těla až po spoušť byla vysoce výkonná lakovací pistole 3M™ optimalizována vědci zabývajícími se pohybem tak, aby zlepšila pohodlí v ruce a zároveň poskytovala optimální lakovací výkon.

Výhoda:

  • Přesný lakovací výkon s vysokou účinností aplikace a velkým nastavitelným vzorem spreje
  • Rychlejší čištění a přepínání, což může pomoci zlepšit dobu cyklu
  • Hlavy trysek pro rychlou výměnu lze připojit přímo k systému zpracování nátěrů 3M™ PPS™ 2,0
  • Aplikujte širokou škálu automobilových nátěrů
  • Lehké, nárazuvzdorné pouzdro stříkací pistole
  • Intuitivní, ergonomický design pro lepší pohodlí