Zestaw UV 3M™ PPS™ serii 2.0, standardowy, 650 ml, 200 μm, 26710

Nr art.: 7100298477
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria PPS™ 2.0
Oznaczenie producenta 3M™ PPS™ Serie 2.0 UV-Set
Kolor Czarny
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy
Pojemność 0,65 l
Możliwość użycia do substancje chemiczne
Właściwości Z rozpylaczem pistoletowym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100298477
EAN / GTIN 04054596313415
Numer producenta 7100298477
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestaw 3M™ PPS™ 2.0 UV jest idealnym rozwiązaniem do lakierów utwardzanych promieniowaniem UV. Nasz innowacyjny zestaw chroni materiały wrażliwe na światło dzienne (np. podkłady, lakiery uszczelniające, lakiery bazowe i bezbarwne) oraz ułatwia odmierzanie, mieszanie, filtrowanie i natryskiwanie. Nasz zestaw UV z serii PPS™ 2.0 zawiera czarne pokrywki z filtrami 125 µm, czarne woreczki oraz czarne zamknięcia. Ten oszczędzający czas i pieniądze zestaw eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnych kubków do mieszania i sit lakierniczych, zmniejsza zużycie rozpuszczalnika i przyspiesza czyszczenie.

Zaleta:

  • Ochrona wrażliwych materiałów przed promieniowaniem UV
  • Łatwe wymiarowanie, mieszanie, filtrowanie i rozpylanie
  • Czarne pokrywki, woreczki i zamknięcia
  • Idealny do nakładania podkładów utwardzanych promieniowaniem UV