• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hochleistungslackierpistolen-System HVLP mit PPS™ 2.0, 26778

Artikel-Nr.: 7100283790
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PPS™ 2.0
Herstellerbezeichnung 26778; 3M™ Hochleistungslackierpistolen-System HVLP mit PPS™ 2.0
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Ausführung Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100283790
EAN / GTIN 00068060533531
Herstellernummer 7100283790
L-Nummer L01130 110571
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Konzipiert für den modernen professionellen Lackierer, ist die 3M™ Hochleistungslackierpistole eine der ersten Lackierpistolen, die jemals speziell für Ihre Zeitersparnis bei gleichzeitig hoher Leistung entwickelt wurden. Nach einem Jahrzehnt der Forschung und Entwicklung schreibt 3M in Zusammenarbeit mit Autokarosserielackierern auf der ganzen Welt die Regeln bezüglich der Lackierpistolentechnologie neu. Die Lackierpistole bietet Präzisionsleistung, leichtes langlebiges Design und ein innovatives Düsensystem, das das Säubern und den Wechsel schneller als je zuvor gestaltet. Es ist ein Unterschied, den Sie sehen und fühlen werden; sowohl in Ihrer Hand als auch in der Qualität und Effizienz Ihrer Lackierarbeiten. Alles nur, um Ihre Zykluszeiten zu verbessern, damit Sie mehr Zeit haben, um das zu tun, was Sie lieben: lackieren. Präzisionsleistung: Mit einem hohen Auftragswirkungsgrad, einem großen, verstellbaren Spritzbild und der einfachen Hebelbetätigung bietet sie alles, was Sie sich von Ihrer besten Metalllackierpistole erwarten; nur intelligenter. Unser zum Patent angemeldetes austauschbares Düsensystem wird in sechs Größen von 0.9 bis 2.0 (HVLP) geliefert, um ein breites Sortiment von Hochleistungs-Automobilbeschichtungen zu verarbeiten, einschließlich einheitlichen Farben, Perlglanz- oder Metalliclacken, Klarlacken, Dichtmitteln und Haftvermittlern. Und der Verschlussring sichert die Düse an das Gehäuse der Lackierpistole, damit Sie sich zuversichtlich fühlen können, dass sie fixiert bleibt und stark lackiert. Verbesserte Zykluszeiten: Das Beste an Form und Funktion trifft auf konkurrenzlose Produktivität und effizientere Nutzung Ihrer Zeit. Von Drittparteien getestet und bei Lackierern bewährt, ist die 3M™ Hochleistungslackierpistole die intelligentere Möglichkeit der Applikation. Schnelleres Säubern. Mit einem integrierten System, das austauschbare Schnellwechseldüsen und 3M™ PPS™ 2.0 Becher umfasst, durchlaufen Lacke nie das gesamte Gehäuse der Lackierpistole. Was bedeutet: kein Verkleben des Lacks im Inneren, kein Zerlegen oder Einweichen der Lackierpistole in Lösungsmittel mehr, keine Kreuzkontamination mehr, welche Ihre Arbeit beeinträchtigt. Leicht und langlebig: Wenn Sie Ihren ganzen Tag mit Lackierarbeiten verbringen, sollte sich eine Lackierpistole wie eine natürliche Verlängerung Ihrer Hand anfühlen; nicht wie ein Anker, der Sie nach unten zieht. Durch die Herstellung des Gehäuses der Lackierpistole aus einem schlagfesten, edelstahlverstärkten Verbundmaterial haben wir ihr Gewicht im Vergleich zu traditionellen Lackierpistolen aus Metall um bis zu 50 % reduziert, ohne bei der Haltbarkeit Kompromisse einzugehen. Ergonomisches Design: Vom Gehäuse bis zum Abzug, die 3M™ Hochleistungslackierpistole wurde von Bewegungswissenschaftlern zur Verbesserung des Komforts in Ihrer Hand optimiert, alles bei optimaler Lackierleistung.

Vorteil:

  • Präzisionslackierleistung mit hohem Auftragswirkungsgrad und großem, verstellbaren Spritzbild
  • Schnelleres Säubern und schnellerer Wechsel, der bei der Verbesserung Ihrer Zykluszeiten unterstützend sein kann
  • Die schnell austauschbaren Düsenköpfe lassen sich direkt am 3M™ PPS™ 2.0 Lackverarbeitungssystem anbringen
  • Aufbringen einer großen Bandbreite an Automobilbeschichtungen
  • Leichtes, schlagfestes Gehäuse der Lackierpistole
  • Intuitives, ergonomisches Design für gesteigerten Komfort

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb