{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch® 375+ | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+; Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+ | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia BOPP | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Lakierowanie; Maskowanie; Pakowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie | |
| Długość L | 914 m | |
| Szerokość B | 48 mm |
| Numer artykułu | 7100215511 | |
| EAN / GTIN | 00638060533451 | |
| Numer producenta | 7100215511 | |
| Numer L | L01130 107207 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |