• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+, Transparent, 48 mm x 914 m

Artikel-Nr.: 7100215511
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotch® 375+
Herstellerbezeichnung Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+; Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+
Verpackung lose
Farbe transparent
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial BOPP-Folie
Klebemasse Synthesekautschuk
Anwendungsbereich Innenbereich; glatten Untergründen; rauen Untergründen
Anwendung Abdichten; Verpacken; Versiegelung
Eigenschaften abriebsfest; anschmiegsam; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; reißfest
Länge L 914 m
Breite B 48 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100215511
EAN / GTIN 00638060533451
Herstellernummer 7100215511
L-Nummer L01130 107207
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Entwickelt, um E-Commerce-Herausforderungen zu meistern Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ ist ein Hochleistungsverpackungsdichtband, das entwickelt wurde, um die Produktivität von Verpackungslinien zu steigern und Manipulationen und offene Rücksendungen zu reduzieren. Dieses Schmelzklebeband lässt sich leicht und homogen abwickeln und haftet beim ersten Auftragen, sodass es mehr Schachteln pro Minute versiegeln kann, egal ob es von Hand oder mit halbautomatischen oder automatischen Dispenser aufgebracht wird. Dieses Klebeband dichtet die gesamte Naht sicher ab, um Manipulationen und Klebebandfehler während des Versands zu verhindern, selbst bei Kartons mit stark recyceltem Inhalt. Der Polypropylenfolien-Film ist flexibel und aanpassungsfähig für eine sichere Abdichtung der Kanten und rauen Oberflächen und ist gleichzeitig hartnäckig genug, um den Belastungen von über- und unterpackten Kartons standzuhalten. Die Folie ist außerdem beständig gegen Abrieb, Kantenrisse, Risse, Feuchtigkeit und Chemikalien, um die Sicherheit der Pakete zu gewährleisten. Dieses Klebeband kann dazu beitragen, dass die Kartons während des Versands abgedichtet bleiben, was dazu beitragen kann, Rücksendungen offener Verpackungen zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Langlebig und zuverlässig Verpackungsbänder wurden für das sichere Verschließen von normalen Schlitzbehältern (RSC) und Paketen entwickelt, die für den Transport, Versand und die Verteilung verwendet werden. Diese Bänder zeichnen sich durch Haltbarkeit und hohe Festigkeit aus und eignen sich besonders gut für anspruchsvolle recycelte Wellpappe und Faserplatten. Da es konsistent und zuverlässig ist, ist Hochleistungsdichtband für Elektronik, E-Commerce, hochwertige Waren und allgemeine Verpackungsanwendungen in der Produktion beliebt.

Vorteil:

  • Hochleistungs-Schmelzklebeband für schwere Anwendungen
  • Starker Klebstoff hilft, Manipulationen und Bandfehler während des Versands und der Lieferung zu verhindern
  • Hohe Kantenreiß- und Beständigkeit für E-Commerce und Einzelpaketsendungen
  • Synthetischer Gummi-Harz als Warmleimung mit Polypropylen-Trägermaterial für Anpassungsfähigkeit
  • Einfaches Abwickeln und homogene Abgabe für den Einsatz auf automatisierten Hochgeschwindigkeits-Verpackungslinien
  • Beständig gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien und Anrauen für lang anhaltende Leistung
  • Ausgezeichnete Klebkraft auf einer Vielzahl von Materialien, einschließlich Innenbecherpapier (Liner) und Faserplatten

Empfehlung:

  • Schwere Verpackungsanwendungen
  • Recycling-Innenbecher (Liner) und Faserplatten
  • Manuelle oder automatische Kartonversiegelung
  • Kisten mit mittlerem bis hohem Gewicht

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb