Ruban d'emballage High Tack Scotch® 375+ , Transparent, 48 mm x 914 m

Réf.: 7100215511
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch® 375+
Référence fabricant Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+; Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film BOPP
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application emballer; montage; scellement
Caractéristiques Résistant aux produits chimiques; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant au déchirement; souplesse
Longueur L 914 m
Largeur B 48 mm

Identification et classification

Référence article 7100215511
EAN / GTIN 00638060533451
Réf. fabricant 7100215511
Article hors catalogue L01130 107207
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conçu pour relever les défis du commerce électronique Le ruban d'emballage Scotch® High Tack Box 375+ est un ruban de conditionnement haute performance, conçu pour aider la productivité de la ligne d'emballage et réduire les falsifications et les retours d'emballages ouverts. Ce ruban thermofusible se déroule facilement et en douceur, et adhère à la première application, afin de pouvoir sceller plus de boîtes par minute, qu'il soit appliqué à la main ou avec des dévidoirs semi-automatiques ou automatiques. Ce ruban scelle solidement toute la couture, pour aider à résister à la falsification et à la défaillance du ruban pendant l'expédition, même sur des boîtes à contenu hautement recyclé. Le support de film en polypropylène est flexible et conformable, pour un joint étanche autour des bords et des surfaces rugueuses, tout en étant suffisamment solide pour résister aux contraintes des boîtes sur et sous-emballées. Le film est également résistant à l'abrasion, à la déchirure des bords, au fendillement, à l'humidité et aux produits chimiques, pour aider à garder les emballages en sécurité. Ce ruban peut aider à garantir que les boîtes resteront scellées pendant l'expédition, ce qui permet de réduire les retours d'emballages ouverts et d'améliorer la satisfaction des clients. Durable et fiable Les rubans de conditionnement sont conçus pour fermer en toute sécurité les conteneurs à fentes réguliers (RSC) et les emballages utilisés pour le déplacement, l'expédition et la distribution. Ces rubans se caractérisent par une durabilité et une résistance élevée, et fonctionnent particulièrement bien sur les cartons ondulés et les panneaux de fibres recyclés difficiles. Parce qu'il est cohérent et fiable, le ruban d'étanchéité ultrarésistant est couramment utilisé pour l'électronique, le commerce électronique, les produits de grande valeur et les applications d'emballage de fabrication générale.

Avantage(s):

  • Ruban de conditionnement thermofusible haute performance pour applications ultrarésistantes
  • La colle résistante aide à prévenir les falsifications et la défaillance du ruban pendant l'expédition et la livraison
  • Haute résistance aux déchirures et à l'éclatement des bords pour le commerce électronique et les envois de colis uniques
  • Adhésif élastomère synthétique thermofusible doté d'un support en polypropylène pour la conformabilité
  • Déroulement facile et application fluide pour une utilisation sur les lignes d'emballage automatisées à grande vitesse
  • Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux produits chimiques et au dépolissage pour des performances durables
  • Excellente adhérence à une large gamme de matériaux, y compris le papier protecteur et les panneaux de fibres recyclés

Recommandation(s):

  • Applications de conditionnement ultrarésistantes
  • Papier protecteur et panneau de fibres recyclés
  • Fermeture manuelle ou automatique des cartons
  • Boîtes de poids moyen à élevé