Scotch® Cinta de Embalaje Ultraadherente 375+, Incolora, 48 mm x 914 m

Número de artículo: 7100215511
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
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
Serie Scotch® 375+
Denominación del fabricante Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+; Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+
Embalaje sueltos
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de BOPP
Masa adhesiva Caucho sintético
Intervalo de aplicación Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Embalar; Montaje; Sellado
Características Resistente a la abrasión; Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 914 m
Anchura B 48 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100215511
EAN / GTIN 00638060533451
Número del fabricante 7100215511
Número L L01130 107207
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Diseñado para hacer frente a los desafíos del comercio electrónico Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 375+ es una cinta de embalaje de altas prestaciones diseñada para ayudar a la productividad de la línea de embalaje y a reducir la manipulación y las devoluciones debido a paquetes abiertos. Esta cinta termofusible se desenrolla fácil y suavemente y se adhiere en la primera aplicación para poder sellar más cajas por minuto, ya se aplique a mano o con dispensadores semiautomáticos o automáticos. Esta cinta sella de forma segura toda la junta para ayudar a resistir la manipulación y que la cinta se estropee durante el envío, incluso en cajas de contenido altamente reciclado. El soporte de film de polipropileno es flexible y adaptable para un sello hermético alrededor de los bordes y superficies rugosas, al mismo tiempo que es lo suficientemente resistente como para resistir las tensiones de las cajas demasiado llenas o poco llenas. El film también es resistente a la abrasión, el rasgado de los bordes, la rotura, la humedad y los productos químicos para ayudar a mantener los paquetes seguros. Esta cinta puede ayudar a brindar la confianza de que las cajas permanecerán selladas durante el envío, lo cual ayudará a reducir las devoluciones de paquetes abiertos y a mejorar la satisfacción del cliente. Duradera y de confianza Las cintas de embalaje están diseñadas para cerrar de forma segura recipientes con ranuras regulares y los paquetes que se utilizan para mudanzas, envíos y distribución. Estas cintas se caracterizan por su durabilidad y elevada solidez y funcionan especialmente bien en cartón corrugado y tableros de fibra reciclados difíciles. Debido a su consistencia y confiabilidad, la cinta de sellado intensiva es popular para aplicaciones de electrónica, comercio electrónico, bienes de alto valor y embalaje de fabricación en general.

Ventaja:

  • Cinta de embalaje termofusible de altas prestaciones para aplicaciones de uso intensivo
  • El adhesivo potente ayuda a prevenir la manipulación y que la cinta se estropee durante el envío y la entrega
  • Alta resistencia al rasgado y división de los bordes para el comercio electrónico y los envíos de un solo paquete
  • Adhesivo de caucho sintético termofusible con soporte de polipropileno para mayor adaptabilidad
  • Desenrollado fácil y dispensado suave para usar en líneas de embalaje automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y el frotado para un rendimiento duradero
  • Excelente adhesión a una amplia gama de materiales, incluido el liner reciclado y los tableros de fibra.

Recomendación:

  • Aplicaciones de embalaje de uso intensivo
  • Liner reciclado y tableros de fibra
  • Cerrado de cajas manual o automático
  • Cajas de peso medio a alto