Scotch® bandă de ambalare cu aderență ridicată 375+, transparentă, 48 mm x 914 m, 6 per cutie

Cod articol.: 7100215511
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Scotch® 375+
Denumirea producătorului Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+; Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+
Ambalaj neambalate individual
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie BOPP
Adeziv Cauciuc de sinteză
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Montare; Pakowanie; Sigilare
Caracteristici Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; odporny na rozerwanie
Lungime L 914 m
Lăţime B 48 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100215511
EAN / GTIN 00638060533451
Număr producător 7100215511
L-Număr L01130 107207
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Concepută pentru a face față provocărilor de comerț electronic, banda de etanșare Scotch® High Tack Box 375+ este o bandă de etanșare pentru ambalaje de înaltă performanță concepută pentru a crește productivitatea liniilor de ambalare și a reduce manipularea și retururile deschise. Această bandă adezivă topită la cald este ușor și omogenă pentru a se derula și aderă la prima aplicare, permițându-i să sigileze mai multe cutii pe minut, fie că este aplicată manual sau cu distribuitoare semi-automate sau automate. Această bandă etanșează în siguranță întreaga cusătură pentru a preveni manipularea și defectele benzii în timpul transportului, chiar și pentru cutii cu conținut foarte reciclat. Pelicula de polipropilenă este flexibilă și adaptabilă pentru etanșarea sigură a marginilor și a suprafețelor dure, fiind în același timp suficient de dură pentru a rezista la solicitările ambalajelor supraambalate și subambalate. Filmul este, de asemenea, rezistent la abraziune, fisuri de margine, fisuri, umiditate și substanțe chimice pentru a asigura siguranța ambalajului. Această bandă poate ajuta la păstrarea cutiilor sigilate în timpul transportului, ceea ce poate ajuta la reducerea retururilor deschise ale ambalajelor și la îmbunătățirea satisfacției clienților. Durabile și fiabile, benzile de ambalare sunt concepute pentru a sigila în siguranță containerele cu sloturi normale (RSC) și pachetele utilizate pentru transport, transport și distribuție. Aceste benzi sunt durabile și puternice și sunt potrivite în special pentru aplicații solicitante din carton ondulat și din fibră de sticlă reciclată. Deoarece este consistentă și fiabilă, banda de etanșare de înaltă performanță este populară în producția de electronice, comerț electronic, bunuri de înaltă calitate și aplicații generale de ambalare.

Avantaj:

  • Bandă adezivă de înaltă performanță pentru topire la cald pentru aplicații grele
  • Adezivul puternic ajută la prevenirea defectelor de manipulare și de bandă în timpul transportului și livrării
  • Ruperea și rezistența la e-commerce și expedieri de colete unice
  • Rășină din cauciuc sintetic ca adeziv fierbinte cu material purtător de polipropilenă pentru adaptabilitate
  • Deschidere ușoară și distribuire omogenă pentru utilizarea pe linii automate de ambalare de mare viteză
  • Rezistent la abraziune, umezeală, substanțe chimice și rugozire pentru performanță de lungă durată
  • Rezistență excelentă la adeziv pe o varietate de materiale, inclusiv hârtie pentru ceașcă interioară (căptușeală) și fibră de sticlă

Recomandare:

  • Aplicații grele de ambalare
  • Cupe interioare reciclate (căptușeli) și plăci fibrolemnoase
  • Sigilare manuală sau automată a cutiei de carton
  • Cutii cu greutate medie spre mare