• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Scotch® Taśma uszczelniająca do opakowań o silnej przyczepności 375+, przezroczysta, 48 mm x 50 m

Nr art.: 7100215092
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch® 375+
Oznaczenie producenta Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+; Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia BOPP
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Maskowanie; Pakowanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; odporny na rozdarcie
Długość L 50 m
Szerokość B 48 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100215092
EAN / GTIN 00638060533437
Numer producenta 7100215092
Numer L L01310 1952
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Stworzona z myślą o sprostaniu wyzwaniom handlu elektronicznego, taśma Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ to wysokowydajna taśma do zamykania opakowań, zaprojektowana w celu zwiększenia wydajności linii pakujących oraz ograniczenia przypadków manipulacji przy przesyłkach i zwrotów z powodu uszkodzeń opakowań. Ta taśma klejąca na gorąco odwijana jest łatwo i równomiernie oraz przylega już przy pierwszym nałożeniu, dzięki czemu pozwala na zaklejanie większej liczby pudełek na minutę, niezależnie od tego, czy nakłada się ją ręcznie, czy za pomocą dozownika półautomatycznego lub automatycznego. Ta taśma skutecznie uszczelnia całe połączenie, zapobiegając manipulacjom i uszkodzeniom taśmy podczas transportu, nawet w przypadku kartonów zawierających w znacznej mierze materiały pochodzące z recyklingu. Folia polipropylenowa jest elastyczna i dopasowuje się do kształtu, zapewniając bezpieczne uszczelnienie krawędzi i chropowatych powierzchni, a jednocześnie jest wystarczająco wytrzymała, by wytrzymać obciążenia związane z nadmiernym lub niedostatecznym wypełnieniem kartonów. Folia jest ponadto odporna na ścieranie, pęknięcia wzdłuż krawędzi, rozdarcia, wilgoć i działanie środków chemicznych, co zapewnia bezpieczeństwo przesyłek. Ta taśma może pomóc w utrzymaniu szczelności kartonów podczas wysyłki, co może przyczynić się do zmniejszenia liczby zwrotów z powodu uszkodzonych opakowań oraz do poprawy zadowolenia klientów. Trwałe i niezawodne taśmy pakowe zostały zaprojektowane do bezpiecznego zamykania standardowych pojemników z rozcięciem (RSC) oraz paczek wykorzystywanych do transportu, wysyłki i dystrybucji. Taśmy te charakteryzują się trwałością i wysoką wytrzymałością, dzięki czemu doskonale nadają się do wymagających zastosowań związanych z recyklingiem tektury falistej i płyt pilśniowych. Ze względu na swoją trwałość i niezawodność taśma uszczelniająca o wysokiej wydajności cieszy się popularnością w produkcji w branży elektronicznej, handlu elektronicznym, przy pakowaniu towarów wysokiej jakości oraz w ogólnych zastosowaniach opakowaniowych.

Zaleta:

  • Wysokowydajna taśma klejąca topliwa do zastosowań w trudnych warunkach
  • Mocny klej pomaga zapobiegać manipulacjom i uszkodzeniom taśmy podczas wysyłki i dostawy
  • Wysoka odporność na rozdarcia i wytrzymałość – idealne rozwiązanie dla handlu elektronicznego i przesyłek pojedynczych
  • Syntetyczna guma kauczukowa jako klej termotopliwy z podłożem z polipropylenu zapewniającym elastyczność
  • Łatwe rozwijanie i równomierne podawanie do stosowania na zautomatyzowanych, szybkich liniach pakujących
  • Odporny na ścieranie, wilgoć i działanie środków chemicznych oraz szorstkowanie, co zapewnia długotrwałą wydajność
  • Doskonała przyczepność do wielu różnych materiałów, w tym do papieru wewnętrznego kubków (liner) i płyt pilśniowych

Zalecenie:

  • Zastosowania w zakresie opakowań ciężkich
  • Wkłady do recyklingu (wkładki) i płyty włókniste
  • Ręczne lub automatyczne zamykanie kartonów
  • Skrzynie o średniej lub dużej wadze