Lepicí těsnicí páska Scotch® 375+, průhledná, 48 mm x 914 m.

Artiklové číslo: 7100215511
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Scotch® 375+
Označení výrobce Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+; Scotch® Stark haftendes Verpackungsdichtband 375+
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál BOPP fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast
Použití Balit; Konzervace; Upevnit
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení
Délka L 914 m
Šířka B 48 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100215511
EAN / GTIN 00638060533451
Číslo výrobce 7100215511
L-číslo L01130 107207
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch® High Tack Box Sealing Tape 375+ je vysoce výkonná balicí těsnicí páska určená ke zvýšení balicí linky produktivita a snížení nedovolené manipulace a otevřených výnosů. Tato tavná lepicí páska se snadno a homogenně odvíjí a přilne k první aplikaci, což umožňuje utěsnit více krabic za minutu, ať už ručně nebo poloautomatickými nebo automatickými dávkovači. Tento lepicí páska bezpečně utěsňuje celý šev, aby se zabránilo manipulaci a poškození pásky během přepravy, a to i pro kartony s silně recyklovaným obsahem. Polypropylenová fólie je flexibilní a přizpůsobivá pro bezpečné utěsnění hran a drsných povrchů, přičemž je stále dostatečně odolná, aby odolala namáhání přebalených a podbalených kartonů. Fólie je také odolná proti oděru, prasklinám hran, prasklinám, vlhkosti a chemikáliím, aby byla zajištěna bezpečnost balení. Tento lepicí páska může pomoci udržet kartony zapečetěné během přepravy, což může pomoci snížit otevřené vracení obalů a zlepšit spokojenost zákazníků. Trvanlivé a spolehlivé balicí pásky jsou navrženy tak, aby bezpečně utěsnit normální sloty kontejnery (RSC) a balíčky používané pro přepravu, přepravu a distribuci. Tyto pásky jsou odolné a silné a jsou vhodné zejména pro náročné aplikace z recyklovaného vlnitého a dřevovláknitého papíru. Protože je konzistentní a spolehlivá, vysoce výkonná těsnicí páska je oblíbená ve výrobě elektroniky, elektronického obchodu, vysoce kvalitního zboží a obecných obalových aplikací.

Výhoda:

  • Vysoce výkonná tavná lepicí páska pro těžké aplikace
  • Silné lepidlo pomáhá předcházet manipulaci a vadám pásky během přepravy a dodávky
  • Vysoká trhání hran a odolnost pro elektronické obchodování a přepravu jednotlivých balíků
  • Syntetická pryžová pryskyřice jako horké lepidlo s polypropylenovým nosným materiálem pro přizpůsobivost
  • Snadné odvíjení a homogenní dávkování pro použití na automatizovaných vysokorychlostních balicích linkách
  • Odolné proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a zdrsnění pro dlouhotrvající výkon
  • Vynikající adhezní pevnost na různých materiálech, včetně papíru pro vnitřní košíčky (vložka) a dřevovláknité desky

Doporučení:

  • Aplikace těžkých obalů
  • Recyklované vnitřní kelímky (vložky) a dřevovláknitá deska
  • Ruční nebo automatické těsnění kartonu
  • Krabice se střední až vysokou hmotnost