Scotch-Brite™ Clean and Finish – gąbka do ręcznego polerowania CF-SH, czerwona, 230 mm x 280 mm, A VFN

Nr art.: 7100182553
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 30 Pieces
  • Etapy zamówienia: 30 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Seria Scotch-Brite™ Clean and Finish
Oznaczenie producenta CF-SH
Szerokość materiału ściernego 230 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Do materiału aluminium; drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100182553
EAN / GTIN 54046719770583
Numer producenta 7100182553
Numer L L51710 500
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wkładki do ręcznego polerowania Clean and Finish CF-SH to uniwersalne wkładki zapewniające równomierne i powtarzalne efekty polerowania. Dzięki temu mają szerokie zastosowanie i nadają się do większości standardowych zastosowań.

Zaleta:

  • Minerały ścierne związane z włókniną idealnie nadają się do czyszczenia, mieszania, wykańczania oraz usuwania lekkich powłok i korozji
  • Elastyczna nakładka dociera do narożników i dopasowuje się do wyprofilowanych powierzchni, zapewniając równomierne wykończenie
  • Można go złożyć, ułożyć w stos lub zwinąć, aby zapewnić skuteczne czyszczenie lub pielęgnację na płaskich, nierównych lub wyprofilowanych powierzchniach

Zalecenie:

  • Skutecznie czyść, mieszaj i pielęgnuj metal, drewno, materiały kompozytowe oraz nowoczesne powierzchnie