Scotch-Brite™ Clean and Finish – arkusz CF-SH, 120 mm x 280 mm, AVF+

Nr art.: 7100182591
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 60 sztuki
  • Etapy zamówienia: 60 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta CF-SH
Szerokość materiału ściernego 120 mm
Długość materiału ściernego 280 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Do materiału aluminium; drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100182591
EAN / GTIN 54046719780148
Numer producenta 7100182591
Numer L L51710 1295
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za pomocą gąbki Scotch-Brite™ Clean and Finish można skutecznie czyścić, wygładzać i wykańczać powierzchnie metalowe, drewniane, kompozytowe oraz trudne w obróbce. Nasze podkładki Clean and Finish można również wykorzystać do przygotowania lakieru. Wszechstronne gąbki Scotch-Brite Clean and Finish sprawdzają się podczas renowacji mebli, obróbki drewna, prac stolarskich i meblarskich, obróbki metalu, a także podczas wstępnej obróbki drewna i blach samochodowych. Te zmywalne i wielokrotnego użytku wkładki z włókniny o szerokich oczkach nie ulegają zatykaniu i zapewniają stałe właściwości robocze przez cały okres użytkowania produktu. Te talerze o wymiarach 152,4 mm x 228,6 mm można obsługiwać ręcznie, co zapewnia użytkownikowi precyzyjną kontrolę. Aby uzyskać równomierne wykończenie, można używać ich z ręcznym blokiem szlifierskim, a w przypadku większych powierzchni zaleca się stosowanie szlifierki oscylacyjnej. Można je złożyć, ułożyć w stos lub zwinąć w celu skutecznego czyszczenia lub przygotowania powierzchni płaskich, nierównych lub o nieregularnych kształtach. Pady Scotch-Brite Clean and Finish są dostępne z ziarnem ściernym z węglika krzemu, tlenku glinu lub talku. Węglik krzemu to syntetyczny materiał ścierny o bardzo ostrych krawędziach, stosowany zazwyczaj w pracach wykonywanych pod niskim ciśnieniem, takich jak lakierowanie i wykańczanie powierzchni. Tlenek glinu to twardy, bryłowy minerał charakteryzujący się wysoką wydajnością ścierną i długą trwałością. Chociaż węglik krzemu ściera się szybciej niż tlenek glinu, zapewnia on bardziej gładkie wykończenie. Talk to łagodny środek ścierny, który pozwala uzyskać matowe wykończenie. Podczas polerowania zapewnia lśniące wykończenie powierzchni lakierowanych. Materiały ścierne Scotch-Brite to wyjątkowe produkty do obróbki powierzchni. Materiały ścierne są osadzone w matrycy z włókniny. Połączenie materiału ściernego i włókniny tworzy system szlifowania i polerski, który zapewnia stałe wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Otwarta struktura włókniny zapewnia chłodzenie podczas szlifowania i jest odporna na kurz, dzięki czemu włókna nylonowe zachowują wysoką wydajność ścierną, ponieważ nie ulegają zatykaniu.

Zaleta:

  • Minerały ścierne związane z włókniną idealnie nadają się do czyszczenia, mieszania, wykańczania oraz usuwania lekkich powłok i korozji
  • Elastyczna nakładka dociera do narożników i dopasowuje się do wyprofilowanych powierzchni, zapewniając równomierne wykończenie
  • Można go złożyć, ułożyć w stos lub zwinąć, aby zapewnić skuteczne czyszczenie lub pielęgnację na płaskich, nierównych lub wyprofilowanych powierzchniach

Zalecenie:

  • Skutecznie czyść, mieszaj i pielęgnuj metal, drewno, materiały kompozytowe oraz nowoczesne powierzchnie