3M™ Scotch-Brite™ Hoja de limpieza y acabado CF-SH, 230 mm x 280 mm, AVF

Número de artículo: 7100182553
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 30 Pieces
  • Pasos del pedido: 30 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, rojo Rojo vivo
Serie Scotch-Brite™ Clean and Finish
Denominación del fabricante CF-SH
Anchura del abrasivo 230 mm
Longitud del abrasivo 280 mm
Grado de finura muy fino/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Color rojo
Tipo de producto Esponja abrasiva
Para material aluminio; madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Aptitud para Rectificado de superficies

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100182553
EAN / GTIN 54046719770583
Número del fabricante 7100182553
Número L L51710 500
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Realice eficazmente tareas como limpiar, desbastar y acondicionar metal, madera, composites y otras superficies de materiales avanzados con hoja Clean & Finish Scotch-Brite™. Nuestras hojas de acabado y limpieza también son útiles para la preparación antes de pintar. Las hojas de acabado y limpieza Scotch-Brite multiuso son útiles para la fabricación de armarios, trabajos de carpintería a medida, trabajos de fresado, muebles, fabricación de metal, productos básicos de madera y procesamiento de paneles. Estas hojas de malla abierta no tejida son lavables y reutilizables. Además, son resistentes al embozo, por lo que proporcionan continuamente unas propiedades de acondicionamiento uniformes durante toda la vida útil del producto. Estas hojas de 152,4 mm x 228,6 mm se pueden usar a mano para ofrecer un control preciso, con un soporte-bloque manual para lograr un acabado uniforme y, por último, en una lijadora para cubrir áreas de mayor tamaño. Se pueden plegar, apilar o enrollar para obtener una limpieza y un acondicionamiento eficaces en superficies planas, irregulares o con contornos. Las hojas de acabado y limpieza Scotch-Brite están disponibles con carburo de silicio, óxido de aluminio o mineral abrasivo de talco. El carburo de silicio es un material sintético muy afilado que se suele usar en aplicaciones a baja presión como, por ejemplo, tareas de preparación antes de pintar y de acabado. El óxido de aluminio es un mineral duro y poliédrico que proporciona un elevado poder de corte y gran durabilidad. Aunque el carburo de silicio se descompone con mayor rapidez que el óxido de aluminio, produce un acabado más fino. El talco es un abrasivo suave que ofrece un acabado satinado. Si se usa con compuesto, permite crear un acabado de alto brillo en aplicaciones de pulido de lacado. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.

Ventaja:

  • El mineral abrasivo adherido a la malla no tejida es ideal para limpieza, desbaste, acabados y eliminación ligera de corrosión y revestimientos.
  • Los soportes adaptables llegan hasta las esquinas y se pueden usar en superficies contorneadas para ofrecer un acabado uniforme.
  • Se puede plegar, apilar o enrollar para obtener una limpieza y un acondicionamiento eficaces en superficies planas, irregulares o con contornos.
  • Gracias a la fabricación con malla abierta, resisten el embozo y se limpian fácilmente para que se puedan usar repetidamente.
  • La construcción en red abierta resiste las cargas y se puede enjuagar para limpiarse y volverse a usar

Recomendación:

  • Realice eficazmente tareas como limpiar, homogeneizar y acondicionar metal, madera, compuestos y superficies avanzadas.