Gąbka ręczna Scotch-Brite™ Clean and Finish CF-SH, biała, 158 mm x 224 mm, F SFN

Nr art.: 7100182600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 60 sztuki
  • Etapy zamówienia: 60 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Białe Biały perłowy
Oznaczenie producenta CF-SH
Szerokość materiału ściernego 158 mm
Długość materiału ściernego 224 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Białe
Rodzaj produktu Gąbki szlifierskie
Do materiału aluminium; drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100182600
EAN / GTIN 54046719934640
Numer producenta 7100182600
Numer L L51710 312
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wkładki do ręcznego polerowania Clean and Finish CF-SH to uniwersalne wkładki zapewniające równomierne i powtarzalne efekty polerowania. Dzięki temu mają szerokie zastosowanie i nadają się do większości standardowych zastosowań.

Zaleta:

  • Materiały do czyszczenia i wykańczania
  • Trójwymiarowa włóknina Scotch-Brite™
  • Włóknina nylonowa dostępna z ziarnem ściernym z tlenku glinu lub węglika krzemu
  • Stały, powtarzalny wynik pracy
  • Brak zmian w geometrii obrabianego elementu
  • Wyrazisty rysunek z delikatną strukturą
  • Dostosowuje się do geometrii obrabianego elementu
  • Nie zawiera metali powodujących korozję
  • Równomierny rozkład ziarna ściernego
  • Dostosowuje się do geometrii obrabianego elementu

Zalecenie:

  • Wygładzanie, matowienie i czyszczenie różnych powierzchni, szorstkowanie powierzchni lakierowanych, usuwanie włókien drzewnych, lekkie okrawanie