Tarcza z włókniny Scotch-Brite™ Clean and Finish CP-DC, 150 mm x 8 mm, A MED

Nr art.: 7100182610
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 sztuki
  • Etapy zamówienia: 40 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica 150 mm
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa włóknina
Oznaczenie producenta CF-DC; CP-DC; Clean and Finish Vliesscheibe
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100182610
EAN / GTIN 53134375206100
Numer producenta 7100182610
Numer L L51710 976
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Włóknina Clean and Finish na bazie żywicy zapewnia niezwykle równomierne i powtarzalne wyniki wykończenia. Dzięki swojej wszechstronności jest to tarcza uniwersalna, nadająca się do większości standardowych zastosowań.

Zaleta:

  • Elastyczna podkładka dopasowuje się do narożników i wyprofilowanych powierzchni, zapewniając równomierną powierzchnię
  • Otwarta konstrukcja z włókniny jest odporna na obciążenia i można ją dokładnie wypłukać po wielokrotnym użyciu
  • Trójwymiarowa struktura włókniny zapewnia długą żywotność i równomierną powierzchnię

Zalecenie:

  • Do wykańczania, przygotowania powierzchni do malowania, wyrównywania powierzchni oraz szlifowania