Scotch-Brite™ Clean and Finish Sheet CF-SH, 230 mm x 280 mm, AVF

Artiklové číslo: 7100182553
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 30 Pieces
  • K objednání po násobcích: 30 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, červená Plamenná červená
Řada Scotch-Brite™ Clean and Finish
Označení výrobce CF-SH
Šířka brusiva 230 mm
Délka brusiva 280 mm
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva červená
Druh produktu Brusná houba
Vhodné pro materiál hliník; dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100182553
EAN / GTIN 54046719770583
Číslo výrobce 7100182553
L-číslo L51710 500
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ruční podložky CF-SH Clean a Finish jsou univerzální ruční podložky pro rovnoměrné a reprodukovatelné výsledky dokončování. Jsou proto univerzální a vhodné pro většinu standardních aplikací.

Výhoda:

  • Abrazivní minerály spojené s netkanými vlákny jsou ideální pro čištění, promíchávání, dokončování a odstraňování lehkých povlaků a koroze
  • Adaptivní podložka prochází do rohů a přes tvarované povrchy pro rovnoměrnou povrchovou úpravu
  • Lze složit, skládat nebo srolovat pro efektivní čištění nebo úpravu na plochých, nepravidelných nebo tvarovaných površích

Doporučení:

  • Účinně čistí, mísí a udržuje kov, dřevo, kompozitní materiály a pokročilé povrchy