{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| Serie | Scotch-Brite™ Clean and Finish | |
| Herstellerbezeichnung | CF-SH | |
| Schleifmittel Breite | 230 mm | |
| Schleifmittel Länge | 280 mm | |
| Feinheitsgrad | sehr fein | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Farbe | rot | |
| Produktart | Schleifschwamm | |
| geeignet für Material | Aluminium; Holz; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 7100182553 | |
| EAN / GTIN | 54046719770583 | |
| Herstellernummer | 7100182553 | |
| L-Nummer | L51710 500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |