3M™ Bumpon SJ5302 Transparente, blíster 72 unidades

Número de artículo: 7100145660
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 18 unidades
  • Pasos del pedido: 18 unidades
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
Serie Bumpon
Denominación del fabricante Elastikpuffer Mini-Pack; SJ5302BL
Embalaje sueltos
Color transparente
Base química Acrilato
Anchura 7,9 mm
Espesor 2,2 mm
Para ámbito de aplicación Sellado; montaje
Para material aplicable universalmente
Características junta Elasticidad permanente; resistente a las vibraciones
Material de base caucho de etileno y propileno
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Cantidad 80
Tipo de producto Cinta de obturación
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100145660
EAN / GTIN 04054596438477
Número del fabricante 7100145660
Número L L01130 104662
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los topes protectores adhesivos 3M™ Bumpon™ SJ5302BL transparentes, se pueden usar en el hogar o en el trabajo como pies, paragolpes y espaciadores. Estos amortiguadores elásticos de poliuretano son autoadhesivos, extremadamente antideslizantes y no dejan rasguños ni marcas superficiales. Su superficie plana asegura una excelente tolerancia a la carga de presión y resistencia al deslizamiento. Gracias al uso del adhesivo de contacto 3M, son fáciles de aplicar y se mantienen sin grietas y flexibles. Pueden absorber la vibración y el ruido de pequeños electrodomésticos, dispositivos y equipos electrónicos. También se pueden usar como espaciadores para alinear cuadros o durante el transporte para evitar el contacto directo entre productos. Pueden actuar como parachoques para puertas de armarios, puertas internas, contraventanas, etc. para proteger su producto contra abolladuras, desgaste y daños. Esto protege las superficies de arañazos, daños y abolladuras. Son ideales para dispositivos electrónicos como teléfonos, teclados, balanzas, relojes, altavoces, y ordenadores.

Ventaja:

  • Hechos de poliuretano, libres de plastificantes
  • Aplicación sencilla gracias a los adhesivos sensibles a la presión de 3M™
  • Propiedades antideslizantes
  • No dañan ni manchan las superficies
  • Reduce el ruido y la vibración
  • No se endurece ni se agrieta.

Recomendación:

  • Se puede usar en cualquier lugar para evitar portazos, golpes, arañazos, roces, deslizamientos, vibración o ruido.
  • Usar como pies en pequeños objetos, equipos electronicos de mano, cajas envolventes de equipos, teléfonos, teclados, pedales, escaleras, relojes, altavoces, dispensadores y PC's
  • Amortiguador de puertas de armarios y cajones
  • Espaciadores para colgar los cuadros alineados; Aplicaciones en electronica y automoción como ajuste en el montaje de piezas.
  • Protectores para evitar daños de piezas durante el transporte por el roce de unas contra otras