Laminat ochronny 3M™ Scotchcal™ do grafiki podłogowej 3647, przezroczysty, 1220 mm x 50 m

Nr art.: 7100117017
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcal™
Oznaczenie producenta Schutzlaminat für Fußbodengrafiken 3647
Kolor Przezroczysty
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 50 m
Właściwości odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100117017
EAN / GTIN 00076308881238
Numer producenta 7100117017
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Film nakładany
  • Powierzchnia: Wyraźnie uporządkowane
  • Do antypoślizgowej ochrony drukowanych grafik podłogowych
  • W celu ochrony grafiki wydrukowanej na folii graficznej 3M™ Scotchcal™ 3662-10