3M™ Scotchcal™ Laminat de protecție pentru grafica de podea 3647, transparent, 1220 mm x 50 m

Cod articol.: 7100117017
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchcal™
Denumirea producătorului Schutzlaminat für Fußbodengrafiken 3647
Culoarea transparent
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 50 m
Caracteristici rezistent la uzură
Transparență 100 %

Identificare și clasificare

Cod articol 7100117017
EAN / GTIN 00076308881238
Număr producător 7100117017
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • Film de distribuție
  • Suprafaţă: Puternic structurată
  • Pentru protecția antiderapantă a graficii de podea imprimate
  • Pentru a proteja grafica imprimată pe filmul grafic 3M™ Scotchcal™ 3662-10