3M™ Scotchcal™ Ochranná laminátová fólie pro podlahovou grafiku 3647, transparentní, 1220 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100117017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchcal™
Označení výrobce Schutzlaminat für Fußbodengrafiken 3647
Barva Transparentní
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 50 m
Vlastnosti odolná proti odírání
Transparentnost 100 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100117017
EAN / GTIN 00076308881238
Číslo výrobce 7100117017
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Výhoda:

  • Obsazení filmu
  • Povrch: Silně strukturovaný
  • Pro protiskluzovou ochranu potištěné podlahové grafiky
  • Pro ochranu tištěné grafiky na grafickém filmu 3M™ Scotchcal™ 3662-10