Folia do druku 3M™ Scotchcal™ 3690LF-10, biała, 1220 mm x 45,72 m

Nr art.: 7000005171
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Scotchcal™
Oznaczenie producenta 3690LF; IJ3690LF
Kolor Białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 45,72 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000005171
EAN / GTIN 00051128499610
Numer producenta 7000005171
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • 2 mil, błyszczący, trwały, kryjący, klej agresywny o wysokiej wrażliwości na nacisk z szarym pigmentem zapewniającym dobre właściwości kryjące.
  • Dostępne w kolorze białym, czarnym i CLEAR z płaską wkładką
  • Dobrze przylega do powierzchni odlewanych z piasku, o umiarkowanej chropowatości oraz niektórych materiałów o niskiej energii powierzchniowej
  • Nadaje się do stosowania w trudnych warunkach pogodowych i eksploatacyjnych, np. do etykiet, emblematów i pasków, grafiki dekoracyjnej i identyfikacyjnej producentów OEM (Original Equipment Manufacturer), a także etykiet ostrzegawczych, bezpieczeństwa i odpornych na akty wandalizmu.