3M™ Scotchcal™ Lámina Protectora para publicidad en suelos exteriores mate 3647, 1220 mm x 50 m

Número de artículo: 7100117017
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
Serie Scotchcal™
Denominación del fabricante Schutzlaminat für Fußbodengrafiken 3647
Color transparente
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 1,22 m
Longitud lámina 50 m
Características resistente a la abrasión
Transparencia 100 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100117017
EAN / GTIN 00076308881238
Número del fabricante 7100117017
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Vinilo fundido.
  • Acabado de superficie: altamente texturizada
  • Para protección antideslizante de gráficos de suelo impresos.
  • Para la protección de gráficos imprimidos en 3M™ Scotchcal™ Graphic Film 3662-10.