3M™ Scotchcal™ Błyszcząca folia ochronna 8528, 1220 mm x 45,72 m

Nr art.: 7100232957
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Scotchcal™
Oznaczenie producenta Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8528; Scotchcal™ Schutzlaminat 8528
Kolor Przezroczysty
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,22 m
Długość folii 45,72 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV
Przejrzystość 100 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100232957
EAN / GTIN 00638060846407
Numer producenta 7100232957
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zachowaj wygląd i połysk swoich grafik dzięki laminatowi ochronnemu 3M™ Scotchcal™ 8528. Nasza folia ochronna 8528 zapewnia grafikom dodatkową trwałość. Chroni oklejenia pojazdów i tablice przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak promieniowanie UV i ekstremalne upały, aby ograniczyć powstawanie plam i przebarwień.

Zaleta:

  • Wylewana folia winylowa zapewniająca trwałą ochronę przed promieniowaniem UV i kwaśną rosą
  • Błysk i przejrzystość są porównywalne z laminatem ochronnym 3M™ Scotchcal™ 8518, co pozwala uzyskać efekt lakieru na mokro
  • Nadaje się do atramentów rozpuszczalnikowych, lateksowych i atramentów do drukarek atramentowych UV
  • Doskonała zdolność do dopasowania się i stabilność wymiarowa
  • Zapewnia, że okleiny zachowują swój estetyczny wygląd nawet w trudnych warunkach, bez powstawania plam lub przebarwień
  • Opatentowana technologia 3M zapewnia doskonałą trwałość i niezawodność
  • Z gwarancją 3M™ MCS™, nawet na powierzchniach poziomych

Zalecenie:

  • Samochody
  • Pojazdy dostawcze
  • Transport publiczny
  • ciężarówki
  • przyczepa
  • Jednostki pływające
  • Budynki i ściany
  • Tablice informacyjne
  • Znaki nieprzezroczyste
  • Okna i szkło