Film de protection mat pour sols extérieurs 3M™ Scotchcal™ 3647, Transparent, 1220 mm x 50 m

Réf.: 7100117017
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchcal™
Référence fabricant Schutzlaminat für Fußbodengrafiken 3647
Couleur transparent
Type de produit film de protection
Largeur film 1,22 m
Longueur film 50 m
Caractéristiques résistance à l’abrasion
Transparence 100 %

Identification et classification

Référence article 7100117017
EAN / GTIN 00076308881238
Réf. fabricant 7100117017
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Avantage(s):

  • Film coulé
  • Aspect : texture dense
  • Protection antidérapante des impressions pour sol
  • Pour la protection des graphismes grand format sur les films imprimables 3M™ Scotchcal™ série 3662-10