{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Envision | |
| Oznaczenie producenta | 8548G; Envision™ Glänzendes Schutzlaminat 8548G | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Szerokość folii | 1,524 m | |
| Długość folii | 50 m | |
| Materiał folii | Polipropylen (PP) | |
| Właściwości | Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie; odporność na ścieranie | |
| Przejrzystość | 100 % | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | nie |
| Numer artykułu | 7100093330 | |
| EAN / GTIN | 00051128987483 | |
| Numer producenta | 7100093330 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |