3M™ Envision™ Flexible Substrate FS-1, White, 2.20 m x 50 m

Nr art.: 7100042611
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Białe Czysta biel
Seria Envision
Oznaczenie producenta Envision Spanntuch FS-1; Transluzentes Spanntuch FS-1
Kolor białe
Rodzaj produktu Folia ochronna
Długość folii 50 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV
Przejrzystość 50 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100042611
EAN / GTIN 08887719987592
Numer producenta 7100042611
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Our Envision FS-1 stretch cloth is characterized by almost twice as high light transmission compared to conventional stretch sheets for light advertising. It is therefore ideally suited for the use of energy-saving LED illuminants. Its excellent whiteness provides an optimal basis for high-contrast, color-intensive direct printing or the application of translucent films. The combination with light management foils, such as blockout , diffuser and dual color foils, enables an almost limitless variety of designs.

Zaleta:

  • Vinyl flexible substrate with a polyester scrim optimized for use with LEDs
  • Directly printable on both sides and can be decorated with coloured electronically cut tests or graphics
  • High light transmissionideal in combination with energy-efficient LED lighting products
  • Excellent whiteness
  • Splice free up to 4.2 m width

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Envision" Zobacz wszystkie