3M™ Envision™ Gloss Wrap Overlaminate 8548G, Transparent, 1372 mm x 25 m

Nr art.: 7000056319
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Envision
Oznaczenie producenta 8548G; Envision™ Glänzendes Schutzlaminat 8548G
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,372 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie; odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000056319
EAN / GTIN 00051128925669
Numer producenta 7000056319
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The 3M™ Envision™ protective laminate 8548G is a PVC-free protective laminate for use with 3M™ Envision™ print wrap film 480mc. The combination of both films results in an easy-to-handle, safe-to-process film sandwich that holds securely in beads even when stretched to up to 150%. The film is glossy and highly transparent for brilliant inks.

Zaleta:

  • Provides long-term durability and protection for most graphic films
  • Non-PVC
  • Excellent high gloss and clarity
  • Offers better scratch resistance during installation compared to other gloss cast vinyl overlaminates
  • Installs in a wider temperature range compared to most PVC overlaminates
  • Highly conformable with excellent lifting resistance
  • Greater tensile strength resists tearing for faster removal

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Envision" Zobacz wszystkie