3M™ Envision™ Print Film PL50mC-10, White, 1524 mm x 45.72 m

Nr art.: 7100295609
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Envision
Oznaczenie producenta 3M™ Envision™ Print Folie PL50mC-10
Kolor białe
Usunięcie bez pozostałości możliwe do 10
Rodzaj produktu Folia klejąca
Długość folii 45,72 m
Właściwości Odporność na promieniowanie UV
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100295609
EAN / GTIN 00048011061047
Numer producenta 7100295609
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Zaleta:

  • Made from 47% bio-based materials*, helping customers work toward sustainability goals
  • Recommended for short-term vehicle and fleet graphics, interior and exterior smooth, flat surfaces
  • Adhesive removes cleanly above 10°C/50°F without heat or chemicals
  • 3M™ Comply™ technology allows for virtually bubble-free application
  • 3M™ Controltac™ technology reduces initial tack for excellent repositionability
  • Outstanding print quality for latex, UV digital print and UV screen printers
  • Eligible for 3M™ MCS™ Warranty

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Envision" Zobacz wszystkie