{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Envision | |
| Herstellerbezeichnung | 8548G; Envision™ Glänzendes Schutzlaminat 8548G | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 1,524 m | |
| Länge Folie | 50 m | |
| Material Folie | Polypropylen (PP) | |
| Eigenschaften | UV-beständig; abriebfest; reißfest | |
| Transparenz | 100 % | |
| Wiederverwendbar | nein |
| Artikelnummer | 7100093330 | |
| EAN / GTIN | 00051128987483 | |
| Herstellernummer | 7100093330 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |